3M(スリーエム)
デュアルロック ファスナー SJ-3460
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
用途
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
色
透明
タイプ
【ステム数】250
基材
ポリオレフィン樹脂
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.4×45.7
内容量
1箱(2巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65726371
SJ3460 25X45
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
97日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください