曜日別特売

超高分子量ポリエチレンテープ 5360T

超高分子量ポリエチレンテープ 5360T - 3M(スリーエム)

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)

用途
・コンベアーのガイドレール
・塗装ブースのライナー
・タンクや瓶のライナー
・引き出しやキャビネットのスライド
・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護
ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)350×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657262065360T 350X50
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする