曜日別特売

3M ウルトラテープ 5421

3M ウルトラテープ 5421 - 3M(スリーエム)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。

用途
OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
ホワイト基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657253215421 100X301箱(2巻)100×30
オープン
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
657253305421 610X301巻610×30
オープン
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする