曜日別特売

ロールカバリングテープ 5461

ロールカバリングテープ 5461 - 3M(スリーエム)ロールカバリングテープ 5461 - 3M(スリーエム)

3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。

用途
・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減
・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮
基材シリコーンゴム+ポリエステルテープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系内容量1箱(4巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657261095461 300X15300×15
オープン
449,800
494,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
657261185461 50X1550×15
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする