曜日別特売

ウインドロックZERO ワイド

ウインドロックZERO ワイド - ノムラテックウインドロックZERO ワイド - ノムラテックウインドロックZERO ワイド - ノムラテックウインドロックZERO ワイド - ノムラテックウインドロックZERO ワイド - ノムラテック

「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。

用途
・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。
・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。
・ 強力固定設計:ガッチリ固定。
・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。
・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。
・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。
・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。
材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724560N-1152
670
519
571(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする