曜日別特売

DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A
「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。
不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。
たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。
小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。
落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。
スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。
腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。
両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。
膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。
装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。
ハルキロバート社カット装置搭載。
16HR-6F充気装置。

仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%内容量1個
注意
※JM-Safetyアプリケーションを起動させたスマートフォンは浮力ケースに収納ください。
※浮力ケースは完全防水ではありませんので防水ZIP袋などとの併用を推奨します。
※落水検知ユニットは海水専用です。淡水には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724316-#ブラック
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65724325-#レッド
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする