曜日別特売

DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス

DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

フィッティング機能搭載、コンパクト変色調光グラス
朝まずめから夕まずめまで、極端な光量の変化に対応。
可動式テンプル&ノーズパッドの調整で、快適に長時間装着が可能で、軽量で機動性の高いコンパクトスポーツフレームを採用。
粘性が強いため割れにくく、耐衝撃性に優れているポリカーボネイトレンズ搭載。
オリジナルセミハードケース付き。

レンズポリカーボネイト(両面:ハードコート)材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)30~11偏光率(%)96内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724395-グレー(シルバー)
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
65724411-グレー(ブラック)
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
65724420-グレー(レッド)
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする