曜日別特売

DN-4216H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス

DN-4216H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DN-4216H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

変色調光レンズ
紫外線によりレンズ色濃淡が変化し、早朝から夕方まで、極端な光の変化に対応。
粘性が強いため割れにくく、耐衝撃性に優れているポリカーボネイトレンズ搭載。
軽量プラスチックフレーム採用。
可動式ノーズパッド&モダンの調整で、長時間装着が可能。
オリジナルセミハードケース付き。

レンズポリカーボネイト材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)30~11偏光率(%)96内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724386-ライトグレー(GM)
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65724377-ライトグレー(MBK)
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする