がまかつ Gamakatsu
GM3790 ロゴフーディ #ネイビー
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.67(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65723361
-
S
46
61
54
64
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723370
-
M
49
62
57
67
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723379
-
L
52
63
60
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723388
-
LL
55
64
63
73
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723397
-
3L
58
65
66
76
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください