曜日別特売

GM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ

GM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ GamakatsuGM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ - がまかつ Gamakatsu
材質〈アウター〉ナイロン100% 〈ミドラー〉ポリエステル100% 〈ミドラー別布〉ナイロン100%質量(kg)〈アウター〉約1.3(L) 〈ミドラー〉約1.3(L)耐水圧(mm)30000透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1個
注意
※止水ファスナーは完全防水ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722636-#ブラック×ゴールドM84~92160~17073
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722645-#ブラック×ゴールドL90~98165~17575
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722661-#ブラック×ゴールドL-WIDE96~104165~17575
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722670-#ブラック×ゴールドLL96~104170~18077
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722679-#ブラック×ゴールドLL-WIDE102~110170~18077
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722688-#ブラック×ゴールド3L102~110175~18579
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722706-#ブラック×グレーM84~92160~17073
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722715-#ブラック×グレーL90~98165~17575
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722731-#ブラック×グレーLL96~104170~18077
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722740-#ブラック×グレー3L102~110175~18579
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722749-#ブラック×グレー5L114~122180~81
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722697-#ブラック×ゴールド5L114~122180~81
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする