がまかつ Gamakatsu
GM3796 コアサーモフーディ #ブラック×ブラック
材質
〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.46(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
適応腹囲(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65723169
-
M
85~91
160~170
79~85
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723178
-
L
91~97
165~175
83~89
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723187
-
LL
97~103
170~180
88~96
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723196
-
3L
101~107
175~185
94~102
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723205
-
5L
109~115
180~
106~114
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください