がまかつ Gamakatsu
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×レッド
材質
〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.44(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
適応腹囲(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65722941
-
M
85~91
160~170
79~85
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722950
-
L
91~97
165~175
83~89
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722959
-
LL
97~103
170~180
88~96
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65722968
-
3L
101~107
175~185
94~102
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください