がまかつ Gamakatsu
GM3793 コーチジャケット
材質
〈表地・裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.32(M-L)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
適応腹囲(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65723221
-
#ブラック×ホワイト
M-L
85~97
160~175
79~89
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723230
-
#ブラック×ホワイト
LL-3L
97~107
170~185
88~102
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723239
-
#ブラック×ベージュ
M-L
85~97
160~175
79~89
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723248
-
#ブラック×ベージュ
LL-3L
97~107
170~185
88~102
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください