がまかつ Gamakatsu
GM3795 コアサーモジャケット #ブラック×ゴールド
材質
〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.42(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
適応腹囲(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65723020
-
M
85~91
160~170
79~85
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723029
-
L
91~97
165~175
83~89
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723038
-
LL
97~103
170~180
88~96
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723047
-
3L
101~107
175~185
94~102
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723056
-
5L
109~115
180~
106~114
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください