がまかつ Gamakatsu
GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ブラック
肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.24(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65723835
-
S
83~89
~160
63
80
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723851
-
M
87~93
160~170
65
82
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723860
-
L
91~97
165~175
67
84
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723869
-
LL
97~103
170~180
69
86
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65723878
-
3L
101~107
175~185
71
88
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください