曜日別特売

天照tsuita(~8畳タイプ)

天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ) - 日本防災スキーム

「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。
通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。
停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。
工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。

セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧(V)AC100 (50:60Hz)バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)器具・セットセット品保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)調光の可否適用畳数~8畳調色の可否内容量1個
注意
※【組み立て所有時間】約10分
※取り付けできる機器(例)。
※天井から の出しろ
※20mm 以上 24mm 未満
※角形引掛シーリング/丸型引掛シーリング/フル引掛シーリング/丸型フル引掛シーリング
※天井からの出しろ
※10mm以上 14mm 未満
※埋込ローゼット耳付き/埋込ローゼット耳なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65816269TC102
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする