曜日別特売

切断ライダー 125 MZ 46P

切断ライダー 125 MZ 46P - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46P - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46P - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46P - BIGMAN(ビッグマン)

ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。
連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。
作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。

用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22内容量1個
注意
※切断機のカバーは必ず砥石を1/2以上覆う適正な状態で使用してください。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正な物を使用してください。
※砥石の作業開始使用時は1分以上、取り換えは3分以上の試運転を行ってください。
※最高周速度内(80m/s)で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65728087BM13SRS
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする