曜日別特売

MMX224-VG用部品 テールローラ

MMX224-VG用部品 テールローラ - マルヤス機械MMX224-VG用部品 テールローラ - マルヤス機械

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34内容量1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX224用のものを選択してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
材質(軸)
材質(パイプ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65846667MMX224-VG-12-5050
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846676MMX224-VG-12-7575
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846685MMX224-VG-12-100100
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846701MMX224-VG-12-150150
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846710MMX224-VG-12-200200
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846719MMX224-VG-12-250250
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846728MMX224-VG-12-300300
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846737MMX224-VG-12-400400
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846746MMX224-VG-12-500500
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846755MMX224-VG-12-600600
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846771MMX224-VG-12-S2-5050ステンレスステンレス
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846780MMX224-VG-12-S2-7575ステンレスステンレス
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846789MMX224-VG-12-S2-100100ステンレスステンレス
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846798MMX224-VG-12-S2-150150ステンレスステンレス
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846807MMX224-VG-12-S2-200200ステンレスステンレス
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846816MMX224-VG-12-S2-250250ステンレスステンレス
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846825MMX224-VG-12-S2-300300ステンレスステンレス
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846841MMX224-VG-12-S2-400400ステンレスステンレス
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846850MMX224-VG-12-S2-500500ステンレスステンレス
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
65846859MMX224-VG-12-S2-600600ステンレスステンレス
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする