曜日別特売

MMX224-VG用部品 ドライブプーリ

MMX224-VG用部品 ドライブプーリ - マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリ - マルヤス機械

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン内容量1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX224用のものを選択してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65846265MMX224-VG-11-5050
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846281MMX224-VG-11-7575
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846290MMX224-VG-11-100100
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846299MMX224-VG-11-150150
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846308MMX224-VG-11-200200
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846317MMX224-VG-11-250250
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846326MMX224-VG-11-300300
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846335MMX224-VG-11-400400
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846351MMX224-VG-11-500500
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846360MMX224-VG-11-600600
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846369MMX224-VG-11-S2-5050ステンレス
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846378MMX224-VG-11-S2-7575ステンレス
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846387MMX224-VG-11-S2-100100ステンレス
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846396MMX224-VG-11-S2-150150ステンレス
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846405MMX224-VG-11-S2-200200ステンレス
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846421MMX224-VG-11-S2-250250ステンレス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846430MMX224-VG-11-S2-300300ステンレス
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846439MMX224-VG-11-S2-400400ステンレス
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846448MMX224-VG-11-S2-500500ステンレス
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65846457MMX224-VG-11-S2-600600ステンレス
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする