マルヤス機械
MMX300-VG用部品 テールローラ
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途
MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)
Φ48.6
内容量
1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX300用のものを選択してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
材質(軸)
材質(パイプ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65847751
MMX300-VG-12-200
200
鉄
鉄
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847760
MMX300-VG-12-300
300
鉄
鉄
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847769
MMX300-VG-12-400
400
鉄
鉄
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847778
MMX300-VG-12-500
500
鉄
鉄
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847787
MMX300-VG-12-600
600
鉄
鉄
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847796
MMX300-VG-12-700
700
鉄
鉄
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847805
MMX300-VG-12-800
800
鉄
鉄
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847821
MMX300-VG-12-900
900
鉄
鉄
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847830
MMX300-VG-12-1000
1000
鉄
鉄
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847839
MMX300-VG-12-S2-200
200
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847848
MMX300-VG-12-S2-300
300
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847857
MMX300-VG-12-S2-400
400
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847866
MMX300-VG-12-S2-500
500
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847875
MMX300-VG-12-S2-600
600
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847891
MMX300-VG-12-S2-700
700
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847900
MMX300-VG-12-S2-800
800
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847909
MMX300-VG-12-S2-900
900
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847918
MMX300-VG-12-S2-1000
1000
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください