マルヤス機械
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途
MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)
Φ89.1
内容量
1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX300用のものを選択してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
材質(軸)
材質(シェル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65847385
MMX300-VG-11-200
200
鉄
鉄
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847401
MMX300-VG-11-300
300
鉄
鉄
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847410
MMX300-VG-11-400
400
鉄
鉄
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847419
MMX300-VG-11-500
500
鉄
鉄
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847428
MMX300-VG-11-600
600
鉄
鉄
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65847437
MMX300-VG-11-700
700
鉄
鉄
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847446
MMX300-VG-11-800
800
鉄
鉄
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847455
MMX300-VG-11-900
900
鉄
鉄
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847471
MMX300-VG-11-1000
1000
鉄
鉄
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65847480
MMX300-VG-11-S2-200
200
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847489
MMX300-VG-11-S2-300
300
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847498
MMX300-VG-11-S2-400
400
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847507
MMX300-VG-11-S2-500
500
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847516
MMX300-VG-11-S2-600
600
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847525
MMX300-VG-11-S2-700
700
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847541
MMX300-VG-11-S2-800
800
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847550
MMX300-VG-11-S2-900
900
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65847559
MMX300-VG-11-S2-1000
1000
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください