KAZEN
ショートエプロン
仕様
両腰にポケット付/ 右腰に外ポケット付
色
インディゴ×ストライプ
サイズ
フリー
素材
アクアティック(綿100%)・ヒッコリー(綿65%・ポリエステル35%)
エプロン丈(cm)
44
紐長(cm)
93
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850088
APK786-97
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください