プロステップ
R134a用小型デジタルマニホールドセット
小さくても機能は本格的。
0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。
バックライト、0点調整機能付きです。
用途
ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。
セット内容
ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース
目盛範囲
-0.1~5.000MPa
精度
±0.5%FS
バッテリー
3Vリチウム電池CR2150
速度表示
1~1.2秒
設定圧力分解能(MPa)
0.0005
NPT
1/8
圧力範囲(MPa)
-0.1~5
内容量
1セット
関連資料:
(0.42MB)
注意
※使い初めにPAGオイル用かPOEオイル用かを決めて頂き、ボディーに付属のシールを張りご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65853911
MB412C
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください