R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット

R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。
1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。

セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65853920 MB413DSC
80,000
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする