曜日別特売

R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット - プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット - プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット - プロステップ

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。
1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。

セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853929MB513DSC
85,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする