NACHI(不二越)
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質
HSS
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
42
全長L(mm)
180
ねじれ角(°)
26~32
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65855880
6LSDP2.0
24
2
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855889
6LSDP2.5
30
2.5
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855898
6LSDP2.8
33
2.8
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855907
6LSDP3.0
33
3
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855916
6LSDP3.2
36
3.2
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855925
6LSDP3.5
39
3.5
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855941
6LSDP3.8
43
3.8
¥
2,870
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855950
6LSDP4.0
43
4
¥
2,870
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855959
6LSDP4.2
43
4.2
¥
3,060
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855968
6LSDP4.5
47
4.5
¥
3,060
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855977
6LSDP5.0
52
5
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855986
6LSDP5.5
57
5.5
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65855995
6LSDP6.0
57
6
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません