曜日別特売

19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ

19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ - ユニテク19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ - ユニテク

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。

仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862076LCH1916HM
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする