腕時計
太陽光や蛍光灯などの光を動力に変えるソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載したスポーツウオッチです。
専用の大型フロントボタンの採用により、操作性にもこだわった120本メモリーのラップ・スプリットタイム機能を装備。
更に、天候を気にせず使用可能な10気圧防水機能を搭載しました。
※ 「STL-S100H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)41
精度平均月差:±30秒
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.4 × 46.8 × 14.5
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色アンバー
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月、
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)
ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)
ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
内容量1本