カシオ計算機
腕時計
小型ケースを採用した軽量のアナログモデルです。 ※ 「LQ-139AMV-7B3LWJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)
11
精度
平均月差:±20秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】31.2 × 25.2 × 7.5
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
樹脂
電池寿命(年)
約3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861096
LQ-139AMV-7B3LWJH
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください