曜日別特売

メガヒューズホルダー ANL-80A

メガヒューズホルダー ANL-80A - マリンテック

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!
・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
・DC12V/24V/36V/48V直流用
・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)

付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860816MF-2-80A
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする