曜日別特売

ガーデン枝シュレッダーFit

ガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFit - YARD FORCE

枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー
パワーアップして作業もより手軽に!
大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。
パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!
改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。
径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。
下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは
お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。
幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。
簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。

用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)内容量1セット
注意
※ご使用の際はゴーグルや手袋などで必ず目や手を保護して作業を行ってください。
※枯木(硬木)の粉砕はお控えください。刃を著しく傷める原因となります。
※繊維の強い木材、雨などで濡れた枝木・枝葉を一度に大量に投入しないでください。
※柔らかい葉だけの粉砕や、茎や草、蔓のような柔らかい細木のみの場合は粉砕できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861629ER U44-JP
24,800
27,280(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする