フィスコインターナショナル
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途
労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)
透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。
危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。
また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。
型式検定(絶縁用防具):該当
試験電圧:3000V
使用可能電圧:AC600V以下
定期自主試験:必要
シートカット:不可(7種のサイズを用意)
使用温度:-30℃~+122℃
内容量
1式
注意
※労働安全衛生法上の絶縁用防具に該当しますので、定期自主試験を適切に行いご使用ください。
※使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65860701
S1203F
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください