曜日別特売

双眼鏡 遊 4x10D CF

双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 遊 4x10D CF - Nikon(ニコン)

かつてない小ささに、遊び以上の性能を。
手にすっきり収まるカードサイズで重さはたったの65g。いつものバッグにすっきり収まり、持ち歩きも軽快です。
旅行はもちろん観劇や美術館・博物館鑑賞にもぴったりな双眼鏡に、スタイリッシュな新色が登場。
・ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)、最軽量(質量65g)。
・高級感のあるエレガントなデザインを採用。日常の携帯に便利なフラットでスリムなボディーの小型タイプ。
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。
・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。
・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館での使用にも便利。

付属品双眼鏡用ケース、双眼鏡用ストラップ質量(g)65倍率(倍)4眼幅調整範囲(mm)57-72視界【見掛】38.6°【1000mにおける】175m最短合焦距離1.2m対物レンズ有効径(mm)10寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×93×19明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.7実視界(°)10内容量1台
注意
※見掛視界:ISO14132-1:2015に基づいた見掛視界の表記数値。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658693564X10DDN
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
658693654X10DIW
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
658693814X10DAB
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする