曜日別特売
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381

4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381
4X10DAB 双眼鏡 遊 4x10D CF Nikon(ニコン) 65869381

双眼鏡 遊 4x10D CF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65869381
品番
4X10DAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

かつてない小ささに、遊び以上の性能を。
手にすっきり収まるカードサイズで重さはたったの65g。いつものバッグにすっきり収まり、持ち歩きも軽快です。
旅行はもちろん観劇や美術館・博物館鑑賞にもぴったりな双眼鏡に、スタイリッシュな新色が登場。
・ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)、最軽量(質量65g)。
・高級感のあるエレガントなデザインを採用。日常の携帯に便利なフラットでスリムなボディーの小型タイプ。
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。
・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。
・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館での使用にも便利。

付属品
双眼鏡用ケース、双眼鏡用ストラップ
質量(g)
65
倍率(倍)
4
眼幅調整範囲(mm)
57-72
視界
【見掛】38.6°【1000mにおける】175m
最短合焦距離
1.2m
対物レンズ有効径(mm)
10
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
52×93×19
明るさ
6.3
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
13.7
実視界(°)
10
注意
※見掛視界:ISO14132-1:2015に基づいた見掛視界の表記数値。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする