ノーリツ
ヒートポンプ ユコアHYBRID-S用
付属品
ホース継手、丸端子SET、所有者票
対応機種
SH-GTC2420A-2 BL
接続
R1/2(15A)
冷媒
R290
設置形態
屋外据置設置形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876670
HP-2020 BL
¥
272,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません