ノーリツ
ヒートポンプユニット HPE-6000
SE-T460A用ヒートポンプユニット
付属品
ドレンニップル
定格電圧
単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)
消費電力(kW)
【中間期標準】1.46、【冬季高温】2.00
運転音(dB)
【中間期標準】56【冬季高温】58
冷媒
R744(CO2)
配管接続口径
R1/2(15A)
冷媒封入量(g)
710
設置形態
屋外型
設計圧力(MPa)
【高圧】13.3【低圧】8.0
グリーン購入法
適合
外気温度(℃)
【設定可能】最低-10
加熱能力(kW)
【中間期標】6.0、【冬季高温】6.0
運転電流(A)
【中間期標準】7.1
内容量
1台
関連資料:
(0.29MB)
注意
※貯湯ユニット、リモコンは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876749
HPE-6000
¥
582,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません