万方商事
キッチンワゴン ブラック
90度~180度に角度調整可能な多用途キッチンワゴンです。メッシュカゴは取り外し自由で、キッチンや浴室、お庭など幅広く使用可能です。キャスター付きで移動も簡単にできます。
用途
キッチンだけでなく、家中の様々な場所での使用に。
色
ブラック
耐荷重(kg)
最大60(各メッシュカゴ20)
寸法(cm)
【本体】42.8×33.5×89.2 / 【メッシュカゴ】34×25×5.5
内容量
1個
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。耐荷重以上の重さの物を載せないでください。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65880197
ny374-bk
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません