産業廃棄物標識 GSHー21 アスコン

産業廃棄物標識 GSHー21 アスコン - グリーンクロス

廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。

用途廃棄物の分別に。仕様角R加工、4隅穴開け有質量(g)70寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容アスコン内容量1枚
注意
※取り付けの際のビスや両面テープ等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65879987GSH-21
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする