曜日別特売

マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g

マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g - ニッショウ機器マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g - ニッショウ機器マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g - ニッショウ機器マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g - ニッショウ機器

『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。

用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法刷毛塗り内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)内容量1本
注意
※本製品は赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する転換剤兼塗布剤です。
※鉄以外の場所に薬剤がかかると変色のおそれがあります。周辺部位を養生するなどしてください。
※本製品は弱酸性のため、コンクリートにかかると中性化するおそれがあります。そのため、コンクリート内部の鉄筋の錆びにはご使用できません。
※まれに発生するステンレスの錆びにはご使用できません。
※浮き錆や古い塗膜が残っていると十分な効果が得られません。
※作業可能温度は5 ~40℃です。
※凍結させないでください。
※長期間静置しておくと成分が分離することがありますので、よくかき混ぜてからご使用ください。
※使用器具はすぐに水で洗浄してください。
※通風の良いところで使用するか、換気を行ってください。
※保護マスク・メガネを着用してください。
※引火性(第4類引火性液体)があるため、着火源から遠ざけてください。
※お子様の手が届かない場所に保管してください(冷暗所)。
※素手で触れず、皮膚についた場合は石けん等でよく洗ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658808886300076607
オープン
5,385
5,924(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする