曜日別特売

アスベスト対応 HEPA乾式集塵機

アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUSアスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUSアスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUSアスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUSアスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUSアスベスト対応  HEPA乾式集塵機 - SPRiNTUS

欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。
H14グレードのHEPAフィルター搭載です。
騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。
コントロールダイアルで吸引力を調整できます。
LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。
電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。

用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877939008.53.730
89,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする