BEST(ベスト)[金物]
863 オスデルフック
材質:黄銅
耐荷重:5kg
用途
ハンガー用埋込式フック
長さ(mm)
36
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65869460
#863
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください