ポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売

ポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売 - フィスコインターナショナル

2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート

用途
2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。
切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。
厚さ:0.4mm
幅:1000mm
色:ピカイエロー(透明)
表面加工:片面滑面加工処理
100V・300V/分 耐電圧試験済み。
使用温度:-30℃~120℃
耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。
また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。
食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
内容量1式
注意
※使用前点検でキズや汚れまたは紫外線劣化による変色が発見された場合は、即時使用を中止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890006S0208F
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする