フィスコインターナショナル
高圧絶縁養生シート 800×1010
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途
700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。
厚さ:1.6mm
型式検定(絶縁用防具):該当
試験電圧:20000V
使用可能電圧700V以下
定期自主試験:必要
シートカット:不可
使用温度:-30℃~+120℃
重量:1.4kg
内容量
1式
注意
※労働安全衛生法上の絶縁用防具に該当しますので、定期自主試験を適切に行いご使用ください。
※使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65890031
S1102F
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください