ティッププロテクターS[20個入]

ティッププロテクターS[20個入] - フィスコインターナショナル

着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ

用途
小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。
硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。
柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。
有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。
より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。
試験電圧:AC1000V(1分間)
全長:40mm
全幅:15mm
適合裸端子丸形(R形)
サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890338C0201F
オープン
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする