リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。

材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6600052722350.0669
26,795
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする