曜日別特売

蒔絵万年筆 雅風

蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ蒔絵万年筆 雅風 - セキセイ

◎<丹念に仕上げられた手作りの逸品> 世界に誇る日本の伝統工芸 蒔絵を華飾した萬年筆「雅風」、東山雅風が創作した図案を輪島の蒔絵師が優美に表現しました。1本づつ丹念に漆を塗り重ね、蒔絵を描いています。◎<2年間もインクの乾燥を防ぐ スリップシール機構>「スリップシール機構」により、万年筆では当たり前とされてきた、しばらく使用しないと、インクが乾いて書けなくなるという問題を解決。また、耐水性、耐光性が高い固まりやす顔料インクも安心して使えます。

用途世界に誇る伝統工芸である蒔絵を華飾した高級萬年筆「雅風」仕様ペン先14K、スリップシール機構その他1本差し袋付(金襴織物)付属品カートリッジインク1本(ブルーブラック)、コンバーター500質量(g)18.5備考インクはプラチナ万年筆 純正インクをご使用ください。カートリッジインクをお買い求めの場合は、プラチナ SPSQ-400をご利用ください。タイプ中字M、コンバーター式・カートリッジ両用式材質(軸)樹脂ボディに漆塗り仕上げ・蒔絵直径×長さL(Φmm×mm)14.5×139.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65998978AX-8871-00牡丹
100,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
65998987AX-8874-00
100,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
65998996AX-8875-00葡萄
100,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
65999005AX-8876-00
100,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
65999021AX-8877-00
100,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする