AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978

AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978
AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978
AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978
AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978
AX-8871-00 蒔絵万年筆 雅風 セキセイ 65998978

蒔絵万年筆 雅風

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
種類牡丹
内容量1本注文コード65998978品番AX-8871-00
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

◎<丹念に仕上げられた手作りの逸品> 世界に誇る日本の伝統工芸 蒔絵を華飾した萬年筆「雅風」、東山雅風が創作した図案を輪島の蒔絵師が優美に表現しました。1本づつ丹念に漆を塗り重ね、蒔絵を描いています。◎<2年間もインクの乾燥を防ぐ スリップシール機構>「スリップシール機構」により、万年筆では当たり前とされてきた、しばらく使用しないと、インクが乾いて書けなくなるという問題を解決。また、耐水性、耐光性が高い固まりやす顔料インクも安心して使えます。

用途
世界に誇る伝統工芸である蒔絵を華飾した高級萬年筆「雅風」
種類
牡丹
付属品
カートリッジインク1本(ブルーブラック)、コンバーター500
仕様
ペン先14K、スリップシール機構
その他
1本差し袋付(金襴織物)
質量(g)
18.5
備考
インクはプラチナ万年筆 純正インクをご使用ください。カートリッジインクをお買い求めの場合は、プラチナ SPSQ-400をご利用ください。
タイプ
中字M、コンバーター式・カートリッジ両用式
材質(軸)
樹脂ボディに漆塗り仕上げ・蒔絵
直径×長さL(Φmm×mm)
14.5×139.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする