曜日別特売

CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ

CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ - CONTEC(コンテック)

絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。
ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。
OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。
「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。

電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000308CPS-MG341G5-ADSC1-931
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする