曜日別特売

キャスターピット

キャスターピット - アラオキャスターピット - アラオ

台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に。
車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。

用途台車・カゴ台車の仮置き停止に付属品反射シール(緑)6枚材質SBR・NR混合材寸法(mm)280w×1,000L質量(g)3200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015051AR-1519
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする