曜日別特売

差替式ナイフセット

差替式ナイフセット - WORKPRO差替式ナイフセット - WORKPRO差替式ナイフセット - WORKPRO差替式ナイフセット - WORKPRO差替式ナイフセット - WORKPRO差替式ナイフセット - WORKPRO

SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。

付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009925WP219005
850
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする